Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210313445, Sportschuh 3825-01, Gr.10, schwarz/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1743136
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     3825-01/10-44,5 = 10
EAN/GTIN:
     4056284209475
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210313445, Sportschuh »Caribe GTX 3825-01« Ausführung: , Leicht und sportlich , Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System , Wasserdicht Fußbett: AIR-ACTIVE® Sohle: MEINDL Trail Activity Sport Material: Obermaterial aus Velour und Mesh, Futter aus GORE TEX Gewicht: 340 g, Fabrikat: Meindl
Weitere Suchbegriffe: Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, halbschuh gr.10, Freizeitschuh, SPORTSCHUH
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 104,06*
€ 127,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,82*
€ 131,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,19*
€ 131,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,41*
€ 131,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,92*
€ 136,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,74*
€ 156,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,65*
€ 156,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,89*
€ 153,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,07*
€ 140,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,41*
€ 129,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.