Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportschuh 3825-01 Caribe GTX, Gr. 10 scharz/rot MEINDL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sportschuh 3825-01 Caribe GTX, Gr. 10 scharz/rot MEINDL
Sportschuh 3825-01 Caribe GTX, Gr. 10 scharz/rot MEINDL
Sportschuh 3825-01 Caribe GTX, Gr. 10 scharz/rot MEINDL
Sportschuh 3825-01 Caribe GTX, Gr. 10 scharz/rot MEINDL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4056284209475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4056284209475
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
Sportschuh »Caribe GTX 3825-01« Ausführung: • Leicht und sportlich • Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System • Wasserdicht Fußbett: AIR-ACTIVE® Sohle: MEINDL Trail Activity Sport Material: Obermaterial aus Velour und Mesh, Futter aus GORE TEX Gewicht: 340 g
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635178
Größe:
44,5 = 10
Farbe:
schwarz-rot
Weitere Suchbegriffe: Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, halbschuh gr.10, Freizeitschuh, Schnürschuh, Halbschuh, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 104,06*
€ 127,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,82*
€ 131,26*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,19*
€ 131,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,41*
€ 131,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,92*
€ 136,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,50*
€ 156,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,41*
€ 156,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,66*
€ 153,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,90*
€ 140,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,19*
€ 128,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.