Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportschuh 3825-01 schwarz/rot Gr. 44,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sportschuh 3825-01 schwarz/rot Gr. 44,5
Sportschuh 3825-01 schwarz/rot Gr. 44,5
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652832
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3825-01/44,5
EAN/GTIN:
     4056284209475
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
Sportschuh »Caribe GTX® 3825-01«

Ausführung:
• Leicht und sportlich
• Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System
• Wasserdicht
Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL Trail Activity Sport
Material: Obermaterial aus Velour
und Mesh, Futter aus GORE TEX®
Gewicht: 340 g

Weitere Informationen:
Größe:
44,5 = 10
Herstellerartikelnummer:
3825-01/44,5
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 104,06*
€ 127,49*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,82*
€ 131,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,19*
€ 131,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,41*
€ 131,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,92*
€ 136,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,26*
€ 156,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,53*
€ 152,95
pro Paar
ab 4 Paar
€ 127,25*
€ 151,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,60*
€ 147,08
pro Paar
ab 6 Paar
€ 123,29*
€ 146,72
pro Paar
ab 8 Paar
€ 122,98*
€ 146,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,44*
€ 136,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,82*
€ 123,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.