Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210049040, Winterschnürst.Stromboli,S3,Gr.40,schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1744284
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     70213LD16t/40-40
EAN/GTIN:
     4332163766667
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210049040, Wintersicherheitsstiefel »Stromboli«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC Ausführung: , Wasserdichte Membran , Hitzebeständig bis 300 °C , 100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte , Atmungsaktiv Fußbett: Antistatisches Fußbett Sohle: Sohle aus Gummi und PU Material: geöltes Dakar-Rindsleder Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Fabrikat: Grisport
Weitere Informationen:
Weite:
10,5
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,80*
€ 92,81*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 78,38*
€ 93,37*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 81,41*
€ 97,21*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 98,71*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 79,80*
€ 99,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,37*
€ 111,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,68*
€ 110,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,21*
€ 102,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,21*
€ 101,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,38*
€ 93,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.