Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grisport Sicherheitswinterstiefel Stromboli 70213L S3 SRC Gr.40 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Grisport Sicherheitswinterstiefel Stromboli 70213L S3 SRC Gr.40 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Stromboli 70213L S3 SRC Gr.40 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Stromboli 70213L S3 SRC Gr.40 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Stromboli 70213L S3 SRC Gr.40 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Stromboli 70213L S3 SRC Gr.40 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Stromboli 70213L S3 SRC Gr.40 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Stromboli 70213L S3 SRC Gr.40 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-325581
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     4332163766667
EAN/GTIN:
     4332163766667
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Grisport Sicherheitswinterstiefel Stromboli 70213L S3 SRC 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 SRC WR HRO HI
  • Material:  Rindsleder
  • Waterproof-Membrane
  • 100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
  • Futter: klimaregulierendes Textilfutter
  • Schutzkappe: Stahl
  • Durchtrittssicherheit: Stahlzwischensohle
  • Einlegesohle: textil, herausnehmbar
  • Sohle: Gummi/PU-Laufsohle,  Hitzebeständig bis 300 °C
  • Metallfrei: Nein
  • Weite: 10,5
  • Besonderheiten: Sympatex®-Membra, Support-System, Überkappe

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich

Weitere Informationen:
Eigenname Innenmaterial:
SYMPATEX®
Form:
C
Verschluss:
Schnürung
Besonderheit Laufsohle:
hitzebeständig bis 300° C
Besonderheit Material Schaft:
atmungsaktiv
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Material Zwischensohle:
Stahl
Material Kappe:
Stahl
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Leder
Besonderheit:
antistatisch
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
schwarz
Größenspiegel:
40-47
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Schnürsenkel
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ASM:
geführt
Internetfarbe:
schwarz
Sohle:
Gummi + PU
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Kategorie:
Fußschutz
ESD:
nein
Material:
Leder
Hersteller:
Grisport
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
10,5
Größe:
40
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,80*
€ 92,81*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 78,38*
€ 93,37*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 81,41*
€ 97,21*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 98,71*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 79,80*
€ 99,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,81*
€ 110,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,47*
€ 106,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,67*
€ 99,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,19*
€ 96,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,80*
€ 90,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.