Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschnürst.Stromboli,S3,Größe 40,schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winterschnürst.Stromboli,S3,Größe 40,schwarz
Winterschnürst.Stromboli,S3,Größe 40,schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-133941
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     70213LD16t/40
EAN/GTIN:
     4332163766667
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Winterschnürstiefel »Stromboli«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC
Besonderheit:
•Waterproof-Membrane
•Hitzebeständig bis 300 °C
Ausführung:
•100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
•Atmungsaktiv
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Sohle aus Gummi und PU
Material: Dakar – geöltes Rindsleder
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
70213LD16t/40
Herstellername:
Grisport Footwear S.p.A
Markenname:
Grisport
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,80*
€ 92,81*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 78,38*
€ 93,37*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 81,41*
€ 97,21*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 98,71*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 79,80*
€ 99,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,21*
€ 115,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,29*
€ 114,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,70*
€ 106,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,67*
€ 105,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,41*
€ 96,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.