| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745612 Herst.-Nr.: 0119/08-8 EAN/GTIN: 4025888100808 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240055008, Spaltlederhandschuh »MAMMUT« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: , Geprüfte Premium-Qualität , Sehr gute Abriebfestigkeit , Doppelnaht , Gummierte Stulpe , Innenhand gefüttert Material: Spaltleder Stärke: ca. 1,3 mm Farbe: gelb-natur, Fabrikat: Feldtmann Weitere Informationen: | | Schutz nach: | En 388 4.1.3.3.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, montagehandschuhe leder, spaltlederhandschuh, arbeitshandschuhe leder, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,88* | € 2,61* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,02* | € 2,79* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,52* | € 3,45* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 23,69004* | € 31,48008* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 24,84* | € 32,84004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 31,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|