| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4025888100808 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0119 8 EAN/GTIN: 4025888100808 |
| |
|
| | |
| Spaltlederhandschuh »Mammut« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Geprüfte Premium-Qualität • Sehr gute Abriebfestigkeit • Doppelnaht • Gummierte Stulpe • Innenhand gefüttert Material: Spaltleder Stärke: ca. 1,3 mm Farbe: gelb-natur Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30268236 | Größe: | 8 | Herstellerartikelnummer: | 0119/08 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | stronghand | Schutz nach: | En 388 4.1.3.3.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, montagehandschuhe leder, spaltlederhandschuh, arbeitshandschuhe leder, Schutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, stronghand®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,88* | € 2,61* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,02* | € 2,79* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,52* | € 3,45* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 23,69004* | € 31,48008* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 24,84* | € 32,84004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,97417* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|