| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4025888100808 Herst.-Nr.: DVE4025888100808 EAN/GTIN: 4025888100808 |
| |
|
| | |
| Spaltleder-Handschuh »Mammut« - Zulassung/Norm: EN 388 (4.1.2.4) - Superweiches Top-Leder - Doppelnaht - Innenhand gefüttert - Gummierte Stulpe Material: Spaltleder Stärke: ca. 1,3 mm- Größe 8 Weitere Informationen: | | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rindsvolllederhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, spaltlederhandschuh, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Handsch.Mammut, Rind/Kernspaltleder, Gr.8, HandschMammut, Handschuh, Handschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,87* | € 2,59* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,02* | € 2,78* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,54* | € 3,45* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 23,58* | € 31,38* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 24,84* | € 32,75004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,07* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|