| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745687 Herst.-Nr.: 0615/8-8 EAN/GTIN: 4025888243277 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240200008, Polyester-Feinstrickhandschuh »HANTING« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: , Feinstrick, nahtlos , Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und Feinfühligkeit , Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung , Gutes Tastempfinden , Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen , Flüssigkeitsabweisend , Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette Material: Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan, Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan undNoppen Farbe: blau-schwarz, Fabrikat: Feldtmann Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 4.1.2.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 120 | | € 5,99* | ab € 1,16* | € 1,45* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,52* | € 2,03* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 1,58* | € 2,14* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,62* | € 2,17* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 1,65* | € 2,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|