Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240339010, Handschuh Slater, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1745737
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0889/10-10
EAN/GTIN:
     4025888251777
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240339010, Handschuh »Slater« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: , Premium-Qualität Ausführung: , Innenhand mit gesandeter Verstärkung für sicheren Griff , Handrücken aus laminiertem Elasthan , Knöchelschutz mit Reflex , Oberseite der Finger mit TPR-Protektoren , Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes , Elastischer Bund Anwendungsbereiche: Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk Material: Kunstleder Farbe: gelb-rot-schwarz, Fabrikat: Feldtmann
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,20*
€ 19,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.