| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746000 Herst.-Nr.: GFKVI002-XXL EAN/GTIN: 4260299731016 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250810000, Schutzscheibe »GFKVI002« Ausführung: , Zur Befestigung an Universal-Helmhalterung , Optische Klasse 1 , Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C , Guter UV-Schutz , Hohe Kerbschlagfestigkeit Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonat Farbe: klar, Fabrikat: Aschua Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Höhe: | 250 mm | Dicke: | 1,00 mm | Marke: | Aschua |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,19* | € 9,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,14* | € 10,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,05* | € 10,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,12* | € 10,10* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,12* | € 11,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|