Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2250813000, Elektriker-Schutzschirm PC,460x200x1,5mm,Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1746003
Hersteller:
     Aschua
Herst.-Nr.:
     GFKES001
EAN/GTIN:
     4260299733010
Suchbegriffe:
Elektrikerschild
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2250813000, Elektriker-Schutzschirm »GFKES001« Eigenschaften: , Zur Befestigung an Industriehelmen für den Schutz gegen Störlichtbögen , Geeignet für Einsätze bis 1.000 V , Widersteht einem Kurzschlussstrom von max. 4kA bei 0,5s (Klasse 1) , Lichttransmissionsgrad VLT (D65) =75 % (Klasse 0) , Mittels Kunststoffschraubbefestigung stufenlos verstellbar , Hohe Dichtigkeit von oben durch breite Überdeckung der gebördelten Schutzscheibe , Befestigung der Halterung am Helm, durch einen breiten, verstellbaren Gummizug Zulassung/Norm: EN 166, GS-ET 29 Material: Polycarbonat, Fabrikat: Aschua
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Höhe:
200 mm
Dicke:
1,50 mm
Material:
Polycarbonat
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 30,64*
€ 38,26*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 31,02*
€ 38,95*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,71*
€ 39,40*
1
€ 4,90*
ab € 30,38*
€ 39,56*
Lager 260
19
1
€ 4,95*
ab € 34,78*
€ 43,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
2602002462
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.