Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2250816000, Schutzscheibe klar,PC, 500x200x1mm,KSG Helmhalt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1746006
Hersteller:
     Aschua
Herst.-Nr.:
     GFKVI102
EAN/GTIN:
     4260299731108
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2250816000, Schutzscheibe für KGS-Halterung »GFKVI102« Eigenschaften: , Zur Befestigung an KGS Helmhalterung ,Kombinierbar mit Kapselgehörschützern , Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C , Optische Klasse 1 , Guter UV-Schutz , Hohe Kerbschlagfestigkeit, Fabrikat: Aschua
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Höhe:
200 mm
Dicke:
1,00 mm
Material:
Polycarbonat
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
8
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 9,79*
2 Tage
59
1
€ 5,45*
ab € 7,08*
€ 10,31*
4 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 10,34*
7 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 7,08*
€ 10,57*
Lager 260
26
1
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rudolf Uhlen
GFKKH200
ab € 16,05*
Sonstiges
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.