| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746153 Herst.-Nr.: 1112716-3 EAN/GTIN: 3660570057933 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2260681000, 3M™ 4-Punkt Auffanggurt »ExoFit XE50« Eigenschaften: , Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, für besseren Sitz und mehr Sicherheit , D-Ring-Platte mit pHSG-Tunnel für schnelleres und einfachesVerbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten , Revolver Einsteller für die Rumpflänge inklusive einem Automatikverschluss , Schneller, sicherer und bequemer Sitz , Kompatibel mit Zubehör wie Rücken-/Schulterpolsterungen, Beinpolstern und einer Vielzahl von 3M Absturzsicherungen für Werkzeuge , Mit integrierten Hängetrauma-Trittschlaufen , X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse , Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter für das schnelle und einfache Parken von Karabinern Anwendungsbereiche: Transport und Verkehr, Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung Zulassung/Norm: EN 361, EN 358, UKCA Material: Polyester, legierter Stahl Gewicht: 2,46 kg Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Farbe: grau, Fabrikat: DBI-SALA |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,26* | € 273,18* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,55* | € 273,41* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,32* | € 273,92* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,52* | € 280,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|