Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

720321/39, MATTIS XXSports green Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 39 EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1746483
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720321-39
EAN/GTIN:
     4030839287026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

720321/39, MATTIS XXSports green Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 39 EN ISO 20345 S1P SRB, Form A Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien Atmungsaktives Textilfutter (rec) Gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec) Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1090 GRAMM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 66,48*
€ 84,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 84,91*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,97*
€ 89,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,16*
€ 91,83*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,08*
€ 93,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,91*
€ 101,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,77*
€ 99,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,57*
€ 93,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,05*
€ 90,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.