Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh MATTIS XXSports green Low ESD S1P, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 720321-39 Sicherheitshalbschuh, MATTIS XXSports green Low ESD S1P, 720321-
ELTEN 720321-39 Sicherheitshalbschuh, MATTIS XXSports green Low ESD S1P, 720321-
Artikel-Nr.:
     4012-1392181
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720321-39
EAN/GTIN:
     4030839287026
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, MATTIS XXSports green Low ESD S1P, 720321-39, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Textilmaterial (rec), Atmungsaktives Textilfutter (rec), Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec), TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS, Stahlkappe, EN ISO 20345 S1P SRB, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Grün,Schwarz
Größe:
39
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec)
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter (rec)
Gewicht:
1090 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Textilmaterial (rec)
Laufsohle:
TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS
Norm:
EN ISO 20345 S1P SRB, Form A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 66,48*
€ 84,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 84,91*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,97*
€ 89,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,16*
€ 91,83*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,08*
€ 93,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,64*
€ 100,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,51*
€ 99,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,32*
€ 93,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,80*
€ 90,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,48*
€ 79,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.