Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh MATTIS XXSports green Low Gr.39 grün/schwarz S1P SRB ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009363555
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07203210-39
EAN/GTIN:
     4030839287026
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien. Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz (rec)
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec)
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter (rec)
· Lasche: Gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Textilmaterial (rec)
· Sohle: TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
grün/schwarz
Material:
Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1P SRB ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 66,48*
€ 84,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 84,91*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,97*
€ 89,36*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,16*
€ 91,83*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,08*
€ 93,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,83*
€ 109,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,80*
€ 108,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,26*
€ 100,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,54*
€ 98,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,16*
€ 87,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.