Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2134/27, 2134027, Latzhose Größe 27 schwarz/schwarz, 320 g/m² 65% Polyester, 35%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-372428
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2134027-27
EAN/GTIN:
     4030913041001
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2134/27, 2134027, Latzhose Größe 27 schwarz/schwarz, 320 g/m² 65% Polyester, 35% Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam schwarz, maler latzhose, arbeitslatzhose schwarz, 2134027, LATZHOSE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,97*
€ 32,88*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,42*
€ 32,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,53*
€ 33,54*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 25,74*
€ 33,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,00*
€ 34,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.