Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose,Canvas,320 g/qm,Größe 27,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose,Canvas,320 g/qm,Größe 27,schwarz
Latzhose,Canvas,320 g/qm,Größe 27,schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-907534
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2134027
EAN/GTIN:
     4030913041001
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
• Gummizug im Bund, Bundweitenverstellung
• Hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Trägerkreuz
• Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
• Maßstab-, Knie-, Beutel-, Oberschenkel-, Handy-, Latz- und Gesäßtaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam schwarz, maler latzhose, arbeitslatzhose schwarz, 40940827, CANVAS, Latzhose, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,97*
€ 32,88*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,42*
€ 32,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,53*
€ 33,54*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,74*
€ 33,78*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,00*
€ 34,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.