Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

87516-195/52, 87516-195, Latzhose 516, Größe 52 Farbe 195-hellgrau Gewebe 87, Kö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
87516-195/52, 87516-195, Latzhose 516, Größe 52 Farbe 195-hellgrau Gewebe 87, Kö
Artikel-Nr.:
     260S-435910
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     87516-195-52
EAN/GTIN:
     4026257662576
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

87516-195/52, 87516-195, Latzhose 516, Größe 52 Farbe 195-hellgrau Gewebe 87, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, FR EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E1_F1, EN_ISO_11611_Klasse_1_A1, IEC_61482-2_K1, EN_1149-3-5, EN_13034_Typ_6 Träger mit Stretcheinsatz, Latz- tasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Knöpfen, Bund weiten- verstellbar durch seitliche Knopf- leiste, 2 Seitentaschen, rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Druckknopf, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Kontrast- paspeln an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen, Proban® im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.