Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

91505-154/94, 91505-154, Latzhose 505, Größe 94 Farbe 154-marine Gewebe 91, Köpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Latzhose 505, Größe 94, Farbe 154-marine
Rofa Latzhose 505, Größe 94, Farbe 154-marine
Rofa Latzhose 505, Größe 94, Farbe 154-marine
Artikel-Nr.:
     260S-436834
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     91505-154-94
EAN/GTIN:
     4026257843937
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

91505-154/94, 91505-154, Latzhose 505, Größe 94 Farbe 154-marine Gewebe 91, Köper, 100% Baumwolle, ca. 330 g/qm, FR EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E2_F1, EN_ISO_11611_Klasse_2_A1 Träger mit Stretcheinsatz, Latz- tasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Knöpfen, Bund weiten- verstellbar durch seitliche Knopf- leiste, 2 Seitentaschen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, Proban® im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,38*
€ 73,37*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,39*
€ 73,86*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.