| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-532435 Herst.-Nr.: 2406-10 EAN/GTIN: 4031301019312 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2406/10 teXXor, teXXor®, Strickhandschuh grau, Größe 10 Nylon/PU, Fabrikat: Texxor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 33 GRAMM | Farbe: | grau/grau | Marke: | teXXor® | Größe: | 10 | Material: | Trägermaterial: 100% Polyester | Einsatzgebiete: | Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, | Materialstärke: | ca. 1,0 mm | "Material: | Trägermaterial: 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, STRICKHANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,53* | € 0,84* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,58* | € 0,86* | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 0,92* | € 1,32* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 1,40* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|