| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-579489 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 30446-90-6 EAN/GTIN: 4026899020987 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
30446-90, Einwegoverall Gr.XXXL, weiß Secutex Pro 5/6, mit Reißverschluß- abdeckleiste, doppell. Reißverschluß, Kapuze, Taille,- Arm- und Beingummi CE-zert. Typ 5 + 6, Kat. III, fussel- frei, abriebfest und antistatisch, Virenschutzprüfung nach EN 14126:2003, Fabrikat: Diverse |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3, 30446-92, EINWEGOVERALL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,10* | € 6,63* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 84,47* | € 108,41* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 159,68* | € 195,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 165,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|