| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E990718 Herst.-Nr.: E990718 EAN/GTIN: 4026899020987 |
| |
|
| | |
| Einweg-Overalls "secutex PRO 5/6" Nach CE 0624, Kategorie III - Typ 5 + 6 ∙ Trägermaterial PP mit PE-Laminatbeschichtung ∙ Geschmeidig, fusselfrei, abriebfest und antistatisch ∙ Luft- und wasserdampfdurchlässig ∙ Kapuze mit elastischem Bund ∙ Mit Reißverschlussabdeckleiste, Rücken-, Arm- und Beingummi ∙ Großzügiger Schnitt für sehr gute Bewegungsfreiheit und Tragekomfort ∙ Farbe weiß Für Arbeiten bei der Bau-, Altlasten- oder Asbestsanierung, bei Sprüharbeiten in der Landwirtschaft, ideal für Industrie- und Autolackierer etc. Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3, Einweg-Overalls, Overalls, Schutzoveralls, Stauboveralls, Schmutzoveralls |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,09* | € 6,58* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 84,43* | € 108,10* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 159,83* | € 195,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,3932* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|