Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-598797 Herst.-Nr.: 7775 EAN/GTIN: 5033848002498 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00116100, WYPALL*-Reinigungstücher WYPALL* L Wischtücher Innovative Einmal-Wischtücher aus AIRFLEX* MaterialDas Wischtuch für jeden Einsatz. Durch die patentierte und einzigartige Herstellung des AIRFLEX* Materials bleiben die Zellstofffasern sehr gut erhalten und werden so miteinander verbunden, dass eine offene Struktur entsteht, im Gegensatz zu herkömmlichen Tissue-Wischtüchern. WYPALL* L 10 Wischtücher Leichte Wischvorgänge 15 % weniger Wischtücher gegenüber herkömmlichen Tissue-Produkten. WYPALL* L 30 Wischtücher Leichte bis Mittlere Wischvorgänge Ideal für den Einsatz bei Ölen und Schmierstoffen. WYPALL* Reinigungstücher Äußerst leistungsfähige, feuchte Reinigungstücher für Hände, Werkzeuge und Maschinen - effizientes Reinigen für den mobilen Einsatz. WYPALL* Reinigungstücher - Die neue, leistungsstarke Wirkstoffkombination ohne d-Limonen entfernt völlig mühelos alle Verschmutzungen. - Entfernt hartnäckige Fettrückstände und sonstige Verschmutzungen Reinigungsgel, Seife, Lappenoder Wasser sind völlig überflüssig - Mobiles Reinigen Hände, Werkzeuge und Maschinen können jederzeit und an jedem Ort gereinigt werden - Speziell entwickeltes Tuchmaterial und fortschrittliche Wirkstoffkombination Reinigt schnell, wirksam und Kosten sparend - Effektives feuchtigkeitsspendendesSystem Die in der Zusammensetzung enthaltenen natürlichen und essentiellen Feuchtigkeitsspender tragen dazu bei, die Haut vor dem Austrocknen zu schützen und die Hände in gepflegtem Zustand zu halten - Kontrollierte Entnahme Kosteneffizientes System mit Einzeltuchentnahme sorgt für kontrollierten Verbrauch und reduzierten Abfall WYPALL* Reinigungstücher: - Perforiert - Grün - 19 x 25 cm und 27 x 27 cm, Fabrikat: Wypall Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1220 GRAMM | Artikel-Nr.: | 7775 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kimberly clark feuchttücher, feuchtpflegetücher, einwegputztücher grün, Kimberly, WYPALL, Industrieeimer, Vlies-Tuch, Vliestuch, 1710010574, 5033848002498, 1451424, 1505841, 7775, 172214 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Eimer | Frei Haus | ab € 23,4583* | € 29,4183* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Eimer | € 5,95* | ab € 29,87* | € 37,32* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Eimer | Frei Haus | ab € 30,94* | € 37,59* | | | | Lager 260 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,96* | € 37,74* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 30,82* | € 38,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 226,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|