Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3019K010, Schutzhandschuh Waredex Work 550, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-598921
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     055010841E-10
EAN/GTIN:
     4008198955009
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3019K010, Handschuh Waredex® Work 550 Für den Schnittschutz stehen mehrere Materialstärken zur Verfügung. Zum Teil ist eine beidseitige Benoppung möglich. Strickhandschuhe können individuell für die verschiedensten Anforderungen angefertigt werden. Die Kombination verschiedenster Materialien erlaubt es, den bestmöglichen Schutz unter Berücksichtigung des Preis-Leistungs-Verhältnisses zu realisieren. Fragen Sie uns, wenn Sie Sonderlösungen benötigen. Wir helfen Ihnen weiter. Kategorie: II, EN 388 (4.5.4.1.) - Material: HPPE-Faser, Glas, Polyamid, Polyurethan - Länge: ca. 250 mm - Ausführung: nahtloses Trikot, Strickbund, Innenhandbeschichtung über die Fingerspitzen hinweg - Eigenschaften: sehr gute Schnittfestigkeit (Level 5), sehr gute Feinfühligkeit, geraute PU-Beschichtung, atmungsaktiv, exzellente Passform, sicherer Abschluss am Handgelenk, feuchtigkeitsabweisend Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Elektroindustrie, Feinmechanik, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit sehrscharfen Teilen., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
67 GRAMM
Größe:
10
Farbe:
beige/grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh stufe 5, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 550, SCHUTZHANDSCHUH, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, 4008198755005, 1490821, 550/10, Waredex Work 550, 055010841E, 420308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paar
ab 100 Paar
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.