Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

179155532/44L, Latzhose Größe 44L, schwarz/dunkelgrau 65% Polyester / 35% Baumwo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-803146
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1791-555-32-44L
EAN/GTIN:
     4055301030009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

179155532/44L, Latzhose Größe 44L, schwarz/dunkelgrau 65% Polyester / 35% Baumwolle Gewebegewicht 295g/m² mit Knietasche, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr 44, LATZHOSE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
38
€ 5,90*
ab € 47,77*
€ 62,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,49*
€ 63,99*
€ 4,90*
ab € 50,03*
€ 67,10*
5 Tage
38
Frei Haus
ab € 47,38*
€ 68,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.