Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2138/98, 2138098, Latzhose Größe 98, Farbe marine/marine Materialgewicht g/m² 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899513
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2138098-98
EAN/GTIN:
     4030913890005
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2138/98, 2138098, Latzhose Größe 98, Farbe marine/marine Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Grundgewebe 65% Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,11*
€ 33,01*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,50*
€ 33,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 33,69*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,94*
€ 33,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,00*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2138102
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
2138106
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2138110
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2138024
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2138025
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
2138026
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
2138027
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2138028
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2138029
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
2138042
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2138044
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2138046
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2138048
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2138050
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2138052
ab € 24,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.