Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose,Canvas,320 g/qm,Größe 98,marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose,Canvas,320 g/qm,Größe 98,marine
Latzhose,Canvas,320 g/qm,Größe 98,marine
Artikel-Nr.:
     4012-767261
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2138098
EAN/GTIN:
     4030913890005
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Latzhose CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
• Gummizug im Bund, Bundweitenverstellung
• Hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Trägerkreuz
• Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
• Maßstab-, Knie-, Beutel-, Oberschenkel-, Handy-, Latz- und Gesäßtaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhose gr. 98 kornblau, kinder-latzhose, kinder latzhose kornblau, 40940298, CANVAS, Latzhose, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,11*
€ 33,01*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,50*
€ 33,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 33,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,94*
€ 33,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,00*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2138102
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
2138106
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2138110
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2138024
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2138025
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
2138026
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
2138027
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2138028
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2138029
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
2138042
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2138044
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2138046
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2138048
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2138050
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2138052
ab € 24,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.