Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2522/24, 2522024, Latzhose Größe 24, Farbe marine/zink Materialgewicht g/m² 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-902023
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2522024-24
EAN/GTIN:
     4030913902135
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2522/24, 2522024, Latzhose Größe 24, Farbe marine/zink Materialgewicht g/m² 280 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,37*
€ 33,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,46*
€ 34,24*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,66*
€ 34,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,90*
€ 35,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,87*
€ 37,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2521024
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
2526024
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2520024
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2523024
ab € 24,39*
Ähnlich
Planam
2522025
ab € 24,35*
Ähnlich
Planam
2522026
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2522027
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2522028
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
2522029
ab € 24,33*
Ähnlich
Planam
2522042
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2522044
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
2522046
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
2522048
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
2522050
ab € 24,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.