Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5621/24, 5621024, Latzhose Größe 24, Farbe gelb/zink Schutzklasse PSA-Kategorie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-904616
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5621024-24
EAN/GTIN:
     4030913942551
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5621/24, 5621024, Latzhose Größe 24, Farbe gelb/zink Schutzklasse PSA-Kategorie II Materialzusammensetzung Hauptfarbe 75% Polyester, 25% Baumwolle, ca. 290 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester 35% Baumwolle ca. 280 g/m² Canvas-Bindung, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,20*
€ 63,39*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,28*
€ 64,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,24*
€ 66,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,05*
€ 66,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,98*
€ 67,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5620024
ab € 47,26*
Ähnlich
Planam
5621025
ab € 47,33*
Ähnlich
Planam
5621026
ab € 47,18*
Ähnlich
Planam
5621027
ab € 47,04*
Ähnlich
Planam
5621028
ab € 47,13*
Ähnlich
Planam
5621029
ab € 47,08*
Ähnlich
Planam
5621042
ab € 47,39*
Ähnlich
Planam
5621044
ab € 47,12*
Ähnlich
Planam
5621046
ab € 47,03*
Ähnlich
Planam
5621048
ab € 47,10*
Ähnlich
Planam
5621050
ab € 47,05*
Ähnlich
Planam
5621052
ab € 47,31*
Ähnlich
Planam
5621054
ab € 47,26*
Ähnlich
Planam
5621056
ab € 51,90*
Ähnlich
Planam
5621058
ab € 51,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.