Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6220/46, 6220046, Bundhose Größe 46, Farbe anthrazit/gelb Materialgewicht g/m² 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-904809
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6220046-46
EAN/GTIN:
     4030913943015
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6220/46, 6220046, Bundhose Größe 46, Farbe anthrazit/gelb Materialgewicht g/m² 260 Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² Ripstop-Optik, Kontrastfarbe 85 % Polyester, 15 % Baumwolle ca. 300 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
810 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,62*
€ 23,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 24,04*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 24,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,67*
€ 25,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,02*
€ 26,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6220024
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
6220025
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
6220026
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
6220027
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
6220028
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
6220029
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
6220042
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
6220044
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
6220048
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
6220050
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
6220052
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
6220054
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
6220056
ab € 18,29*
Ähnlich
Planam
6220058
ab € 18,30*
Ähnlich
Planam
6220060
ab € 18,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.