Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Basalt Neon Gr.46 anthrazit/gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152240
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6220046
EAN/GTIN:
     4030913943015
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2 aufgesetzte Seitentaschen · Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links · Handytasche links · doppelte Maßstabtasche rechts · Gummizug im Bund · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung · 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
anthrazit/gelb
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,62*
€ 23,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 24,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 24,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,67*
€ 25,24*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,02*
€ 26,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6220024
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
6220025
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
6220026
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
6220027
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
6220028
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
6220029
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
6220042
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
6220044
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
6220048
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
6220050
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
6220052
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
6220054
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
6220056
ab € 18,29*
Ähnlich
Planam
6220058
ab € 18,30*
Ähnlich
Planam
6220060
ab € 18,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.