Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784731348, Fortis Alu-Werkstatt-Messsch. 200mm m.Sp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1000632
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784731348
EAN/GTIN:
     4317784731348
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784731348, Alu-Werkstatt-Messsch. 200mm m.Sp., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Schnabellänge:
90 mm
Lochmaßansatz:
10 mm
Ablesung:
0,05 mm
Ablesung Zoll:
1/128 """"
Marke:
FORTIS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,02*
€ 94,29*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 77,71*
€ 94,32*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 79,87*
€ 96,82*
€ 4,90*
ab € 78,12*
€ 97,14*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 77,28*
€ 98,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.