Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Werkstatt-Messsch. 200mm m.Sp. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Werkstatt-Messsch. 200mm m.Sp. FORTIS
Alu-Werkstatt-Messsch. 200mm m.Sp. FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784731348
EAN/GTIN:
     4317784731348
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Werkstatt-Messschieber, Leichtmetall

• Mit auswechselbaren Messschnäbeln
• Messschnäbel aus rostfreiem, gehärtetem Stahl, fein geschliffen
• Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innen liegende, doppelte Prismenführung
• Guter Kontrast – weiße Skalierung auf schwarzer Fläche
• Flacher Nonius

Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Schnabellänge:
90 mm
Lochmaßansatz:
10 mm
Ablesung:
0,05 mm
Ablesung Zoll:
1/128 "
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784731348
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 76,18*
€ 95,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,92*
€ 95,97*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,29*
€ 97,63*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,97*
€ 99,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,75*
€ 99,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.