Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Werkstatt-Messsch. 200mm m.Sp. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Werkstatt-Messsch. 200mm m.Sp. FORTIS
Alu-Werkstatt-Messsch. 200mm m.Sp. FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-491038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784731348
EAN/GTIN:
     4317784731348
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Werkstatt-Messschieber, Leichtmetall

• Mit auswechselbaren Messschnäbeln
• Messschnäbel aus rostfreiem, gehärtetem Stahl, fein geschliffen
• Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innen liegende, doppelte Prismenführung
• Guter Kontrast – weiße Skalierung auf schwarzer Fläche
• Flacher Nonius

Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Schnabellänge:
90 mm
Lochmaßansatz:
10 mm
Ablesung:
0,05 mm
Ablesung Zoll:
1/128 "
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784731348
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 78,28*
€ 94,12*
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 78,10*
€ 94,15*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 80,52*
€ 96,71*
€ 4,90*
ab € 78,14*
€ 97,04*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 77,56*
€ 98,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.