Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22510, Wiha Bit Professional Phillips 1/4 Zoll, 22510, PH2 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013019
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22510
EAN/GTIN:
     4010995225100
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22510, Bit Professional Phillips 1/4 Zoll, 22510, PH2 x 150 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Phillips 1:
PH2
Gesamtlänge (mm):
150 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 4,39*
€ 6,49*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 6,64*
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 6,70*
5
€ 4,80*
ab € 4,90*
€ 6,73*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.