Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-829640 Herst.-Nr.: 22510 EAN/GTIN: 4010995225100 |
| |
|
| | |
| - hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet - Antrieb 1/4''-Sechskant - DIN 3126 ISO 1173 - Größe PH2 - Länge 150 mm - Form E 6.3 Weitere Informationen: | | Größe: | PH2 | Länge: | 150 mm | Form: | E 6.3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, wiha bits ph2, phillips bit satz, bits ph2, Biteinsätze, Schraubeinsätze, Standard-Bit |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,39* | € 6,49* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 4,82* | € 6,64* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,85* | € 6,70* | | | | Lager 283 | | | | 5 | | € 4,80* | ab € 4,90* | € 6,73* | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,95* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|