Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1013779 Herst.-Nr.: 36851 EAN/GTIN: 4010995368517 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
36851, Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S ESD variabel ein- stellbare Drehmomentbegrenzung 36851, 0,04-0,46 Nm, 4 mm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 138 GRAMM | ESD Artikel: | Ja | Außensechskant 1 (mm): | 4 mm | Toleranz: | 10 % | Drehmomentbereich min (Nm): | 0.04 Nm | Drehmomentbereich max (Nm): | 0.46 Nm | Drehmomentbereich min - max (Nm): | 0.04 - 0.46 | Griffdurchmesser: | 23 mm | Länge Griff: | 127 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, ESD-Pozidriv-Schraubendreher, ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha schraubendrehersatz, drehmoment-schraubendreher-satz, elektrostatisch, DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 90,45* | € 110,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,36* | € 110,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,90* | € 112,75* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,77* | € 112,96* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 95,91* | € 113,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|