Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1013896 Herst.-Nr.: 42453 EAN/GTIN: 4010995424534 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
42453, Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 42453, 5,5 x 60 mm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 27 GRAMM | Innensechskant 1 (mm): | 5.5 mm | Griffdurchmesser: | 18 mm | Länge Klinge sichtbar: | 60 mm | Gesamtlänge (mm): | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüssel wiha, bithalter, Schraubendreher, FEINSCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,85* | € 10,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,10* | € 10,23* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,39* | € 10,32* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,44* | € 10,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,15* | € 11,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|