Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Steckschlüssel-Schraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 5.5mm Klingenlänge: 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A283092
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42453
EAN/GTIN:
     4010995424534
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils.
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
5.5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Schraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 10,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 10,23*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,32*
1
€ 9,80*
ab € 7,44*
€ 10,39*
1
€ 5,00*
ab € 8,15*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.