Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Akku Starter-Set: 2 x GBA 12 Volt, 3.0 Ah und GAL 12V-40
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1015844
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A019RD
EAN/GTIN:
3165140968232
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1600A019RD, Starter-Set 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40, 2 x 12-Volt-Akku mit 3,0 Ah Kapazität und Schnellladegerät, GBA 12V 3.0Ah: Höhere Akkukapazität für 50 % mehr Laufzeit als beim 12V 2,0 Ah Professional-Modell, GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12V-/3,0-Ah-Akkus von0 % auf 80 % in nur 36 Minuten., Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge., Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Akku 1, Kapazität:
3.0 Ah
Akku-Ladespannung, bis:
12 V
Akkuladespannung:
12 V
Akkuspannung:
12.0 V
Ladestrom:
4.0 A
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (100 %) ca.:
50
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %) ca.:
36
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.:
36/50 min
Service Akku:
A
Volumen:
4,482 dm3
Zellentyp:
Li-Ion
... >
Elektrowerkzeug
>
Elektrowerkzeug (Zubehör)
>
Akku-Pack (Elektrowerkzeug)
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
akku für bosch 12 v 3 ah
,
akku für bosch
,
akku für bosch 12v
,
1 600 A00 X7E
,
AKKU
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
4 Tage
101
€ 5,90*
ab € 78,68*
€ 87,07*
Lager 260
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,07*
€ 87,08*
Lager 820
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 80,12*
€ 88,56*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 78,65*
€ 89,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,88*
€ 91,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, mit 2 x 2.0 Ah-Akku, L-BOXX, 4 Aufsätze
Bosch
06019F6000
ab € 201,29*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, L-BOXX
Bosch
060186810D
ab € 68,26*
Sonstiges
Akku-Hobel GHO 12V-20, L-BOXX
Bosch
06015A7002
ab € 177,42*
Sonstiges
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8, L-BOXX
Bosch
06016B0001
ab € 154,71*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 12V-26, L-BOXX
Bosch
06016A1002
ab € 106,28*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 12V-70, L-BOXX
Bosch
06015A1002
ab € 98,01*
Sonstiges
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 10.8 V-LI, L-BOXX 102
Bosch
0601390909
ab € 97,89*
Sonstiges
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
0601390908
ab € 177,33*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, L-BOXX
Bosch
06019F2003
ab € 109,83*
Sonstiges
Bosch GIC 120 C Professional Industrielle Inspektionskamera 8,5 mm
Bosch
0 601 241 201
ab € 293,29*
Sonstiges
Linienlaser GLL 3-80 C, mit 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, Halterung BM 1, L-BOXX
Bosch
0601063R02
ab € 397,64*
Sonstiges
Linienlaser GLL 3-80 CG, mit 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, Halterung BM 1, L-BOXX
Bosch
0601063T00
ab € 506,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen