Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1965-21, Hazet Montagekeil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1019467
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1965-21
EAN/GTIN:
     4000896087839
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1965-21, Montagekeil, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Netto-Gewicht (kg):
0.04 kg
Länge:
270 mm
Abmessungen / Länge:
270 mm x 22 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: montierhebel hazet, montierhebel, Kleinteilekasten, MONTAGEKEIL
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 8,91*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 8,93*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 9,02*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 9,12*
1
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.