Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Fiberschleifscheibe, Ø125 mm, K 80, R444, Expert for Metal, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1027636
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619174
EAN/GTIN:
     3165140960182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608619174, Die X-LOCK Fiberscheibe R444 Expert for Metal schafft auf Metalloberflächen einen beeindruckenden Oberflächenabschluss. Die stabile Trägerplatte aus Vulkanfiber ermöglicht einen gleichmäßigen Schleifvorgang. Das Schleifkorn aus Aluminiumoxid ist besonders gut für Arbeiten an Metall geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln. Die Scheiben sind zum Aufspannen auf einen X-LOCK- oder Standard-Gummistützteller geeignet., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
118 GRAMM
Körnung:
80
Leistungsbeschreibung:
Beeindruckender Oberflächenabschluss
Scheibendurchmesser mm:
125
Volumen:
0,016 dm3
X-LOCK:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,41*
Lager 260
105
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,42*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,45*
3 Tage
41
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,46*
6 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,332*
€ 0,4626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,92*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 210,05*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 184,95*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 101,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.