Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch X-LOCK Fiberschleifscheibe, D125  mm, K 80, R444, Expert for Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch X-LOCK Fiberschleifscheibe, D125  mm, K 80, R444, Expert for Metal
Bosch X-LOCK Fiberschleifscheibe, D125  mm, K 80, R444, Expert for Metal
Bosch X-LOCK Fiberschleifscheibe, D125  mm, K 80, R444, Expert for Metal
Bosch X-LOCK Fiberschleifscheibe, D125  mm, K 80, R444, Expert for Metal
Bosch X-LOCK Fiberschleifscheibe, D125  mm, K 80, R444, Expert for Metal
Bosch X-LOCK Fiberschleifscheibe, D125  mm, K 80, R444, Expert for Metal
Bosch X-LOCK Fiberschleifscheibe, D125  mm, K 80, R444, Expert for Metal
Artikel-Nr.:
     5417B-p1211696
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619174
EAN/GTIN:
     3165140960182
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Bosch X-LOCK Fiberschleifscheibe, Ø125 mm, K 80, R444, Expert for Metal, 1 Stück
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Hersteller:
Bosch
Korngröße:
80
Werkzeugaufnahme:
X-Lock
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anwendungen:
Schleifen/Polieren
Höhe:
1 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,41*
9 Tage
105
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,42*
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,45*
3 Tage
41
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,46*
6 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,332*
€ 0,4626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,92*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 210,05*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 184,95*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 101,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.