Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05003355001, Wera Zyklop Bit-Nuss mit 1/4"-Antrieb 8755 A PZ 3 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 26
Artikel-Nr.:
     260W-1031175
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003355001
EAN/GTIN:
     4013288187307
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (Pozidriv)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05003355001, Zyklop Bit-Nuss mit 1/4"-Antrieb 8755 A PZ 3 x 28 mm
  • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Endefür hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
Bitnuss mit1/4 Zoll-Antrieb. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
sonstige
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
sonstige
Antriebsgröße:
6.25 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Abtriebsgröße (metrisch):
- mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Abtriebsgröße:
PZ 3
Klingenlänge:
12.5 mm
Klingenlänge (in Zoll):
-
Klingendurchmesser:
12 mm
VDE-geprüft:
-
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,62*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 6,11*
1
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 6,48*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 6,54*
1
€ 5,46*
ab € 5,27*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.