Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyklop Bit-Nuss PZ 3x28,0 05003355001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyklop Bit-Nuss PZ 3x28,0 05003355001
Zyklop Bit-Nuss PZ 3x28,0 05003355001
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-86212152
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003355001
EAN/GTIN:
     4013288187307
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (Pozidriv)

Zyklop Bit-Nuss PZ 3x28,0 05003355001

Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb, Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung., Chrom-Vanadium, mattverchromt, Bitnuss mit 1/4"
Antrieb. Mit "
Take it easy"
Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6,34999999 mm
Größe Kreuzschlitz:
3
Geeignet für Handbedienung:
ja
Gesamtlänge:
28 mm
Spitzenlänge:
12,5 mm
Durchmesser:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 6,06*
1
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 6,42*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,48*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,30*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.