Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05078700001, Wera Vierkant-Einsteckwerkzeug 7781 14x18mm Ring 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1031475
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078700001
EAN/GTIN:
     4013288196668
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 14x18
einsteckringschlüssel wera
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05078700001, Vierkant-Einsteckwerkzeug 7781 14x18mm Ring 27mm
  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
  • Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet
Einsteck-Ringschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
185 GRAMM
Schlüsselweite:
27 mm
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfausführung:
sonstige
Kopfhöhe:
21 mm
Norm:
sonstige
Außenmaß (b):
- mm
Gesamtlänge:
81 mm
Ausführung:
gerade
Tiefe der Kröpfung:
- mm
Gewicht:
- g
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: VIERKANT-EINSTECKWERKZEUG, WERALIT
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,44*
€ 32,72*
€ 4,90*
ab € 23,72*
€ 32,73*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,53*
€ 35,16*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 40,01*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,49*
€ 41,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.