| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1061557 Herst.-Nr.: 42478 EAN/GTIN: 0095691424785 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
42478, STRAPLOCK Rohrmontagehilfe STRAPLOCK Rohrmontagehilfe von RIDGID besteht aus einem robusten, handlichem Griff und strapzierfähigem Gurt. Sicheres und festes Greifen von Kunststoffrohren (80 bis 220 mm/3 bis 8'' Durchmesser) dnk der gleichmäßigen Kraftverteilung. Vereinfacht die Installation und Wartung von Kunststoffrohren mit großem Durchmesser. Griffigkeit: Greift Kunststoffrohre fest und sicher, und liegt gut in derHand, was das Verbinden von Rohren erleichtert. Der spezielle Gurt gewährt optimalen Griff und minimiert den Abrieb. Schnelligkeit: Innovativer Feststellmechanismus für sich wiederholende Anwendungen. Schnellspannmechanismus ermöglicht die Anpassung an verschiedene Rohrdurchmesser im Handumdrehen. Flexibilität: Passt für alle Kunststoffrohrgrößen mit 80 mm bis 220 mm (3 bis 8'') Durchmesser. Scherer Halt auch in kalten und nassen Umgebungen. Maximale Kraftübertragung in beengten Bereichen.Kann in komplexen Installationen zur Hilfe im Paar eingesetzt werden. Kapazität 80 bis 220 mm (3bis 8''). Größe 89 x 177 x 64 mm (B x L x T) (3,5 x 6,95 x 2,5''). Gewicht 0,33 kg (0,73 lb). Gurtlge 800 mm (31''). Gurtbreit 25 mm., Fabrikat: Ridgid Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 450 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STRAPLOCK |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,34* | € 40,45* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,53* | € 40,49* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,65* | € 40,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 33,19* | € 42,51* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,81* | € 42,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|